Chiave per quadro elettrico universale 12 in 1
Chiave per quadro elettrico universale 12 in 1
Cod. art. 071516 29
EAN 4056807457000
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La nuova generazione di chiavi per quadri elettrici di trasformazione può includere fino a 12 sistemi di chiusura.
Profili
- Attacco quadro:5, 6, 7 e 8 mm
- Attacco triangolare:7, 8 e 9 mm
- Esagono incassato: 1/4 poll. e 7 mm
- A due alette: 3, 4 e 5 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Ad esempio, per tutti i sistemi di chiusura convenzionale negli impianti elettrici, idrici e del gas, negli impianti di climatizzazione e ventilazione e nell'industria, nel commercio ecc.
Materiale | Zinco/alluminio pressofuso |
Larghezza | 65 mm |
Lunghezza | 65 mm |
Altezza | 18 mm |