Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave per giunti sferici tiranti

Chiavi per giunti sferici tiranti
CHIAVE-GIUNTI-OMOCINETICI-D42-46MM

Cod. art. 1952001428

EAN 4056807684901

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave per giunti sferici tiranti

Cod. art. 1952001428
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
Per lo smontaggio e il montaggio sicuro e senza danni di quasi tutti i giunti sferici grazie alla pinza autobloccante.
  • Per estremità di giunti sferici con un diametro di 42-46 mm

  • Utilizzabile anche in spazi ristretti

  • Utilizzabile con una chiave dinamometrica in base alle specifiche del produttore
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per tutti i veicoli per trasporto passeggeri e merci Mercedes correnti e per VW Crafter.

Spessore serrabile min.

42 mm

Spessore serrabile max.

46 mm

Apertura chiave

30 mm

Peso prodotto (per pezzo)

2100,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit di chiavi per giunti sferici tiranti 3 pz

KIT-CHIAVI-P-GIUNTI-OMOCIN-3PZ-ATT-1/2

Per lo smontaggio e il montaggio sicuro e senza danni di quasi tutti i tiranti sterzo grazie ai componenti prensili autobloccanti, anche in spazi ristretti.