Chiave per giunti omocinetici
Chiave per giunti omocinetici esagonale
ESTRATTORE-SNODI-STERZO
Cod. art. 1952001400
EAN 4056807684628
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'intaglio a goccia nel guscio esterno impedisce lo slittamento durante l'uso
- Compatibile con avvitatori a impulsi
- Guida di impatto brevettata a prova di slittamento
Caratteristiche tecniche(X)
Le estremità avvitate nei giunti sferici possono essere separate dalla filettatura corrosa semplicemente facendo scorrere la bussola a percussione e azionandola con un avvitatore ad impulsi.
Profondità | 70 mm |
Apertura chiave | 36 mm |
Diametro max | 80 mm |
Tipo di attacco | Esagono |
Lunghezza | 85 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 2639,000 g |
Apertura | 32,80 mm |