Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave per filtro olio ∅ 84 mm x 14 lati Con attacco da 3/8" per Mercedes

Chiave filtro olio 14 lati 3/8" apert 84 mm
CHIAVE-FILTRO-OLIO- MERCEDES-84MM-14LATI

Cod. art. 1952003268

EAN 4062856575503

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave per filtro olio ∅ 84 mm x 14 lati Con attacco da 3/8" per Mercedes

Cod. art. 1952003268
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
Permette il serraggio con una chiave dinamometrica in base alle specifiche del costruttore

Per la rimozione e l'installazione del coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'olio durante la sostituzione della cartuccia del filtro olio

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per Mercedes/Dodge/Jeep/Chrysler con motori 3,0L V6 CDI (OM 642), ad esempio Classe C (320), CLS (320), Classe E (280, 320), Classe S (320), ML (280, 320), Vito e Sprinter con motore V6/V8 serie 642/920, elemento filtrante dell'olio Mann + Hummel 67 402 17 429

Larghezza di serraggio max

84 mm

Peso prodotto (per pezzo)

242,000 g