Chiave per filtro olio ∅ 74,5 mm x 15 lati Con attacco da 3/8" per Ford
Chiave filtro olio, 15 lati, 3/8", serr 74,4 mm
CHIAVE-FILTRO-OLIO-FORD-74,5MM-15LATI
Cod. art. 1952003266
EAN 4062856575527
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per cartucce di filtri dell'olio difficili da raggiungere
- Design in metallo sottile e stabile nella forma
- Permette il serraggio con una chiave dinamometrica in base alle specifiche del costruttore
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per motori a benzina Ford 1,5 e 1,6 EcoBoost, ad esempio C-MAX II (2010-2019), Focus III (2010-2018), Galaxy III (2015-2019), Kuga II (2016-2016), Mondeo IV (2007-2014), Mondeo V (2014-2019), S-MAX II (2015-2019), Transit Connect II (a partire dal 2013)
Larghezza di serraggio max | 74,5 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 162,000 g |