Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave per filtro olio ∅ 107 mm

Chiave per filtro dell'olio, 15 lati, serraggio di 1/2 poll, 107 mm
CHIAVE-FILTRO-OLIO-VOLVO-TRUCK-15L-107MM

Cod. art. 1952006750

EAN 4056807557205

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave per filtro olio ∅ 107 mm

Cod. art. 1952006750
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
Per la sostituzione del filtro dell'olio e del filtro del carburante
  • Versione particolarmente rigida e di dimensioni stabili, che non si apre neppure quando è necessario esercitare una forza maggiore.

  • Spazio necessario minimo per filtri con accesso particolarmente difficoltoso.

  • L'innesto da 1/2" permette di realizzare coppie di serraggio secondo le specifiche del costruttore.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per Volvo, Iveco, Renault, Scania

Tipo di attacco

Quadro interno

Apertura chiave

105 mm

Peso prodotto (per pezzo)

456,000 g