Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave per filtro olio con diam. 100 mm

Ch fil olio, 15 tac 1/2" serr 100 mm
CHIAVE-FILTRO-OLIO-MITSUBISHI-15L-100MM

Cod. art. 1952006740

EAN 4056807557182

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave per filtro olio con diam. 100 mm

Cod. art. 1952006740
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
Necessaria per la sostituzione del filtro olio, del coperchio sul corpo del filtro olio e del filtro del carburante.
  • Versione particolarmente rigida e di dimensioni stabili, che non si apre neppure quando è necessario esercitare una forza maggiore.

  • Spazio necessario minimo per filtri con accesso particolarmente difficoltoso.

  • L'innesto da 1/2" permette di realizzare coppie di serraggio secondo le specifiche del costruttore.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per Isuzu, Mitsubishi Canter, ecc.

Tipo di attacco

Quadro interno

Apertura chiave

100 mm

Peso prodotto (per pezzo)

410,000 g