Chiave per filtro olio con attacco da 3/8 poll. per vari modelli Mercedes, Renault, Ford, Peugeot e Fiat
Chiave filtro olio 12 scan. 3/8" apert. 76,8 mm
CHIAVE-FILTRO-OLIO-N.10-76.8-12TACCHE
Cod. art. 1952003167
EAN 4058794286892
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La robusta struttura in metallo consente di liberare anche filtri dell'olio bloccati
- Forma ultra sottile per l'uso in spazi ristretti
- L'attacco quadro da 3/8” consente di serrare secondo le specifiche del costruttore
- Vasta selezione per un'ampia gamma di modelli e tipi
- Ulteriori misure disponibili su richiesta
Caratteristiche tecniche(X)
- Mercedes: tutti i modelli con filtro Purflux LS 918
- Renault: Megane, Laguna, Espace I II III, Twingo, Clio, Kangoo, R5
- Ford: 1.8 diesel e con filtro Motorcraft
- Peugeot: tutti i modelli con filtro Purflux
- Fiat: Ducato, Scudo, Ulisse, Stilo, Multipla, tutti i modelli Doblò JTD
Larghezza di serraggio max | 76,8 mm |
Attacco | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Profilo quadrato |
Peso prodotto (per pezzo) | 180,000 g |
Per produttori di veicoli | Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault |