Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave per filtro olio Volvo Diam. 86 mm x 16 lati

Chiave per filtro olio per Volvo
CHIAVE-FILTRO-OLIO-16LATI-VOLVO-DIAM86MM

Cod. art. 1952003228

EAN 4062856842391

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave per filtro olio Volvo Diam. 86 mm x 16 lati

Cod. art. 1952003228
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
Per allentare e serrare con precisione il coperchio dell'alloggiamento del filtro in plastica quando si sostituisce la cartuccia del filtro

Con attacco doppio da 1/2 poll. e apertura chiave da 21 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per i motori 1,5/2,0L benzina e 2,0L diesel con filtro olio 31372212

  • S60 XC/S60/V60 (dal 2011), S80 (dal 2007), S90/V90 (dal 2017), V40 (dal 2013), V40 XC/V60 XC/V70 (dal 2008), V70/XC70 (dal 2008), XC60/XC70 (dal 2008), XC90 (dal 2016)

  • Da utilizzare nello stesso modo dell'utensile OEM 9997499

Larghezza di serraggio max

86 mm

Peso prodotto (per pezzo)

390,000 g