Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave per filtro olio Opel Diam. 73,5 mm x 15 lati per Astra K 1,5L diesel

Chiave per filtro olio Opel
CHIAVE-FILTRO-OLIO-OPEL-ASTRA-K-1,5L

Cod. art. 1952003274

EAN 4062856842421

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave per filtro olio Opel Diam. 73,5 mm x 15 lati per Astra K 1,5L diesel

Cod. art. 1952003274
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
Per allentare e serrare con precisione il coperchio dell'alloggiamento del filtro in plastica quando si sostituisce la cartuccia del filtro
Indicazione

Coppia di serraggio in base a costruttore e iscrizione sul tappo del filtro in plastica: 46 Nm +/- 3 Nm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Opel Astra K e Insignia B 1,5l Diesel 105 e 122 CV

  • Codice motore: D15DVC/D15DVH/F15DVH (3 cilindri)

  • Numero OE per l'elemento filtrante: 55515474

  • Numero OE per il tappo in plastica: 55511061

  • (Hengst Blue-on codice 55515117)

Larghezza di serraggio max

69,6 mm

Peso prodotto (per pezzo)

127,000 g