Chiave per filtro diesel per Ford Transit 2.2 TDCi
Chiave coperchio allogg. filtro carburante 1/2"
CHIAVE-FILTR-DIESEL-FORD-TRANSIT-2.2TDCI
Cod. art. 1952006790
EAN 4056807557410
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Garantisce uno smontaggio senza danni e un serraggio controllato
- L'innesto da 1/2" permette di utilizzare una prolunga/uno snodo e/o un cricchetto, eliminando la necessità di eseguire la procedura direttamente nello spazio angusto accanto al filtro.
Caratteristiche tecniche(X)
Ford Transit dall'anno modello 2006, 2,2 L Duratorq
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Peso prodotto (per pezzo) | 56,000 g |
Per produttori di veicoli | Ford |