Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave per filtro dell'olio con attacco da 3/8" per veicoli a benzina Renault

Chiave filtro olio 6 scan. 3/8” apertura 66,6 mm
CHIAVE-FILTRO-OLIO-N.11-66.6-6TACCHE

Cod. art. 1952003168

EAN 4058794286908

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave per filtro dell'olio con attacco da 3/8" per veicoli a benzina Renault

Cod. art. 1952003168
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
Adatta per cartucce in lamiera e tappi in plastica di filtri dell’olio.
  • La robusta struttura in metallo consente di liberare anche filtri dell'olio bloccati

  • Forma ultra sottile per l'uso in spazi ristretti

  • L'attacco quadro da 3/8” consente di serrare secondo le specifiche del costruttore

  • Vasta selezione per un'ampia gamma di modelli e tipi

  • Ulteriori misure disponibili su richiesta
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Renault 1.2, Twingo a benzina 1.4, Clio, Kangoo, Modus, Mégane, Scenic, ecc.

Larghezza di serraggio max

66,6 mm

Attacco

3/8 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Peso prodotto (per pezzo)

166,000 g

Per produttori di veicoli

Renault