Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave per filtro dell'olio con attacco da 3/8" per VW 2.0 TDI, Audi

Chiave per filtro olio 12 scanal. 3/8 poll. VW/Audi 76,8 mm
CHIAVE-FILTRO-OLIO-N.18-D76.8-12TACCHE

Cod. art. 1952003176

EAN 4058794286953

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave per filtro dell'olio con attacco da 3/8" per VW 2.0 TDI, Audi

Cod. art. 1952003176
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
Per cartucce in lamiera e tappi in materiale plastico di filtri dell'olio
  • La robusta struttura in metallo consente di liberare anche filtri dell'olio bloccati

  • Forma ultra sottile per l'uso in spazi ristretti

  • L'attacco quadro da 3/8” consente di serrare secondo le specifiche del costruttore

  • Vasta selezione per un'ampia gamma di modelli e tipi

  • Ulteriori misure disponibili su richiesta
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza di serraggio max

76,8 mm

Attacco

3/8 poll.

Numero alette ferma scrocco

12 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

220,000 g