Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave per filtro dell'olio con attacco da 3/8" per Renault 16 V

Chiave filtro olio 10 scan, 3/8 amp serr 73 mm
CHIAVE-FILTRO-OLIO-N.17-D73-10LATI

Cod. art. 1952003175

EAN 4058794286946

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave per filtro dell'olio con attacco da 3/8" per Renault 16 V

Cod. art. 1952003175
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
Adatta per cartucce in lamiera e tappi in plastica di filtri dell’olio.
  • La robusta struttura in metallo consente di liberare anche filtri dell'olio bloccati

  • Forma ultra sottile per l'uso in spazi ristretti

  • L'attacco quadro da 3/8” consente di serrare secondo le specifiche del costruttore

  • Vasta selezione per un'ampia gamma di modelli e tipi

  • Ulteriori misure disponibili su richiesta
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza di serraggio max

73 mm

Attacco

3/8 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Peso prodotto (per pezzo)

205,000 g

Per produttori di veicoli

Renault