Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave per filtro dell'olio con attacco da 3/8" per Nissan, Mazda

Chiave filtro olio 14 scanal 3/8” apertura 66 mm
CHIAVE-FILTRO-OLIO-N.15-D66-14LATI

Cod. art. 1952003173

EAN 4058794286922

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave per filtro dell'olio con attacco da 3/8" per Nissan, Mazda

Cod. art. 1952003173
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
Adatta per cartucce in lamiera e tappi in plastica di filtri dell’olio.
  • La robusta struttura in metallo consente di liberare anche filtri dell'olio bloccati

  • Forma ultra sottile per l'uso in spazi ristretti

  • L'attacco quadro da 3/8” consente di serrare secondo le specifiche del costruttore

  • Vasta selezione per un'ampia gamma di modelli e tipi

  • Ulteriori misure disponibili su richiesta
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza di serraggio max

66 mm

Attacco

3/8 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Peso prodotto (per pezzo)

120,000 g

Per produttori di veicoli

Nissan, Mazda