Chiave per filtro dell'olio con attacco da 3/8" per Fiat/Renault
Chiave filtro olio 6 scan. 3/8” apertura 66,5 mm
CHIAVE-FILTRO-OLIO-D66.5-6TACCHE
Cod. art. 1952003164
EAN 4058794286861
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La robusta struttura in metallo consente di liberare anche filtri dell'olio bloccati
- Forma ultra sottile per l'uso in spazi ristretti
- L'attacco quadro da 3/8” consente di serrare secondo le specifiche del costruttore
- Vasta selezione per un'ampia gamma di modelli e tipi
- Ulteriori misure disponibili su richiesta
Caratteristiche tecniche(X)
- Fiat Punto 1.2
- Renault - 1.2 dal 1998
Larghezza di serraggio max | 66,5 mm |
Attacco | 3/8 poll. |
Numero alette ferma scrocco | 6 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 150,000 g |