Chiave per filtro dell'olio Ø135 mm x 18 tacche
Chiave filtro olio, 18-p, 1/2", serraggio 135 mm
CHIAVE-FILTRO-OLIO-MAN-18L-135MM
Cod. art. 1952006745
EAN 4056807557199
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Versione particolarmente rigida e di dimensioni stabili, che non si apre neppure quando è necessario esercitare una forza maggiore.
- Spazio necessario minimo per filtri con accesso particolarmente difficoltoso.
- L'innesto da 1/2" permette di realizzare coppie di serraggio secondo le specifiche del costruttore.
Caratteristiche tecniche(X)
Per MAN 18-48 tonnellate, F2000, FE, TGA. Motore: 406, 410, 414, 440, 460
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Peso prodotto (per pezzo) | 681,000 g |