Chiave per dadi di serraggio Attacco da 3/4 pollice
Chiave per dadi di serraggio da 3/4 poll.
CHIAVE-SPEC-P-DADI-RETT-CH60X76MM-ATT3/4
Cod. art. 1952001173
EAN 4250158160767
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
1952 001 172
Assali DAF, Kässbohrer/Setra, MAN, MB: Serie VL 3/8, 13, VO3/10, VL 4/7, 9, 10 VD 4/14, VO 4/11, 13, 18VL 4/15, 16, 19, VD 4/20 MB: Bus 36, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 617, 620, 621, 622, 623, 625, 649, VO 3/10, 4/11, 13, 19, 0303, 0305-G, 0305, Kässbohrer/Setra: VA 6,5 + 7,5 t - serie S210-215, SG 215-219, Schuppachse S216 HDS, S228 DT
1952 001 173
MAN e MB, assale anteriore per modelli da 9 t rinforzati VL5, MB SK assale anteriore VL 5/1 D-9, VL 5/2 D-9, serie 2629/6 x 4, 2635 K/6 x 4, 3535 K8/x4/4, ad es. Actros con freni a disco e assale anteriore FAUST
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 3/4 poll. |
Apertura chiave | 60 mm |
Apertura chiave 2 | 75 mm |
Per produttori di veicoli | MAN, Mercedes-Benz |
Peso prodotto (per pezzo) | 950,000 g |