Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave dinamometrica meccanica

Chiave dinamometrica meccanica da 3/4"

Cod. art. 1952001305

EAN 4250158135406

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave dinamometrica meccanica

Cod. art. 1952001305
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
Chiave dinamometrica particolarmente lunga da 3/4" con inversione per serraggio in senso orario/antiorario.
  • Regolazione semplice e precisa tramite la rotazione del manico, design robusto in acciaio

  • Il movimento torsiometrico udibile e tangibile previene l'eccessivo serraggio dei bulloni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

3/4 poll.

Tipo di attacco

Profilo quadrato

Lunghezza

1010 mm

Campo di misurazione coppia di serraggio min

160 Nm

Campo di misurazione coppia di serraggio max

800 Nm

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max

160-800 Nm

Peso prodotto (per pezzo)

4600,000 g