Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave dinamometrica da 3/4 poll.

Chiave dinamometrica da 3/4 poll.
CHIAVE-DINAMOMETRICA-ATT3/4PO-(80-400NM)

Cod. art. 0714720400

EAN 4062856259366

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave dinamometrica da 3/4 poll.

Cod. art. 0714720400
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
Chiave dinamometrica, esecuzione lunga con attacco da 3/4 poll.

Lunga ma precisa


  • Elevata precisione superiore a quanto previsto dalla norma: ± 3%

  • 60 denti consentono un angolo di ripresa di soli 6°

  • Percezione chiara, al tatto e all'udito, al raggiungimento della coppia di serraggio impostata

  • Doppia scala di facile lettura in Nm e lbf-ft con un intervallo di scala di 10 Nm

  • Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico

  • Blocco e sblocco sicuro delle impostazioni tramite la manopola di bloccaggio

  • Durevole e di alta qualità conforme alla norma ISO 6789-1


Funzionamento confortevole


  • Esecuzione lunga e sottile

  • La lunghezza assicura una facile trasmissione della forza

  • Dopo l‘uso non è necessario reimpostare la chiave dinamometrica al valore più basso di scala

  • Manico antiscivolo bicomponente ergonomico per un lavoro confortevole e una trasmissione di potenza ottimale

  • Versatile grazie all'adattatore quadro rimovibile
Indicazione
  • Dichiarazione di conformità e numero di serie inclusi

  • Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.

  • Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La chiave dinamometrica extra lunga è ideale per varie applicazioni nel settore dei veicoli commerciali, ad esempio per la sostituzione degli pneumatici, nonché per l'ingegneria meccanica, la lavorazione dei metalli e l'edilizia. Per qualsiasi lavoro che richieda un serraggio preciso di dadi e bulloni a una coppia specificata.

Profilo anteriore

3/4 poll.

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max

80-400 Nm

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max (lbf.ft)

60-290 lbf.ft

Numero giri impugnatura da valore min. a max. valore coppia

15

Esecuzione

Con 60 denti - angolo di rotazione di 6 gradi

Divisione scala principale

10 Nm

Precisione di misura coppia di serraggio

+/- 3 %

Per serraggio destrorso

Per serraggio sinistrorso

Normative

ISO 6789-1

Lunghezza (L1)

685 mm

Lunghezza leva (L2)

589 mm

Lunghezza impugnatura (L3)

167 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

24 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

47 mm

Diametro impugnatura (D1)

37 mm

Larghezza testa del cricchetto (D2)

51 mm