Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave dinamometrica da 1/4 poll. con cricchetto reversibile

Chiave dinamometrica a cricchetto da 1/4 poll.
CHIAVE-DINAMOMETRICA-ATT1/4POL-(4-20NM)

Cod. art. 0714720020

EAN 4062856259342

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave dinamometrica da 1/4 poll. con cricchetto reversibile

Cod. art. 0714720020
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
Chiave dinamometrica a cricchetto compatta e sottile con attacco quadro da 1/4 poll.

Funzionamento preciso


  • Elevata precisione superiore a quanto previsto dalla norma: ± 3%

  • Percezione chiara, al tatto e all'udito, al raggiungimento della coppia di serraggio impostata

  • Doppia scala di facile lettura con Nm e Ibf-in

  • Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico

  • Conforme alla norma ISO 6789-1


Compatta e sofisticata


  • Design compatto e sottile per lavorare in spazi ristretti

  • Lavoro confortevole grazie al manico ergonomico con comoda superficie di presa

  • Reversibile tramite ghiera

  • Confezione robusta, resistente all'usura, all'umidità e all'olio realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata post-consumo)
Indicazione
  • Dichiarazione di conformità e numero di serie inclusi

  • Dopo l'uso, impostare la chiave dinamometrica al valore di scala più basso per rilasciare la molla.

  • Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.

  • Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Versatile per il serraggio preciso e controllato di dadi e bulloni alla coppia richiesta, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione su biciclette o motociclette, per l'uso nell'industria, nei cantieri edili o nella gestione di edifici.

Profilo anteriore

1/4 poll.

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max

4-20 Nm

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max (lbf.ft)

40-180 lbf.in

Numero giri impugnatura da valore min. a max. valore coppia

21

Esecuzione

Con 72 denti - angolo di rotazione di 5 gradi

Per serraggio destrorso

Per serraggio sinistrorso

No

Valore scala coppia di serraggio

1 Nm

ISO

6789-1

Lunghezza (L1)

219 mm

Lunghezza leva (L2)

143 mm

Lunghezza impugnatura (L3)

96 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

18 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

26 mm

Diametro impugnatura (D1)

40 mm

Larghezza testa del cricchetto (D2)

30 mm

Precisione di misura coppia di serraggio

+/- 3 %