Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave dinamometrica da 1/4 poll.

Chiave dinamometrica 1/4 poll. attacco esagonale
CHIAVE-DINAMOMETRICA-ATT1/4POL-(1-5NM)

Cod. art. 0714720005

EAN 4062856259335

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave dinamometrica da 1/4 poll.

Cod. art. 0714720005
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
Chiave dinamometrica estremamente compatta con attacco esagonale femmina 1/4" per inserti
  • Design compatto con una lunghezza totale di soli 168 mm, ideale per l'uso in spazi ristretti

  • Precisione nel serraggio con +/- 6% di tolleranza rispetto al valore di scala impostato

  • La pratica divisione della scala consente di impostare con precisione la coppia desiderata nell'intervallo da 1 a 5 Nm

  • Percezione chiara, al tatto e all'udito, al raggiungimento della coppia di serraggio impostata

  • Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico

  • Conforme alla norma ISO 6789-1

  • Impugnatura antiscivolo scanalata per un controllo ottimale durante il serraggio

  • Idonea per il serraggio in senso orario e antiorario per un avvitamento preciso delle filettature destrorse e sinistrorse

  • Confezione robusta, resistente all'usura, all'umidità e all'olio realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata post-consumo)
Indicazione
  • Dichiarazione di conformità e numero di serie inclusi

  • Dopo l'uso, impostare la chiave dinamometrica al valore di scala più basso per rilasciare la molla.

  • Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.

  • Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ampia gamma di possibili applicazioni per il serraggio controllato di dadi e bulloni, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione su biciclette o per l'industria ecc.

Profilo anteriore

1/4 poll.

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max

1-5 Nm

Numero giri impugnatura da valore min. a max. valore coppia

4

Per serraggio destrorso

Per serraggio sinistrorso

Valore scala coppia di serraggio

0,1 Nm

ISO

6789-1

Lunghezza (L1)

168 mm

Lunghezza leva (L2)

102 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

10 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

25 mm

Diametro impugnatura (D1)

21 mm

Larghezza testa del cricchetto (D2)

18 mm

Chiave dinamometrica da 1/4 poll. compreso:
1 x
Adattatore DIN 7428 C 6.3 (1/4 di pollice)

PORTABUSS-C1/4-ATT-QUADRO-1/4POLL

Descrizione:
1/4 poll.; Lunghezza: 25 mm
Pratico adattatore per molti utensili
Quantità: 1 x