Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave dinamometrica VDE da 3/8 poll. isolamento protettivo

Chiave dinamometrica VDE 3/8 poll.
CHIAVE-DINAM-ISOL-VDE-ATT3/8-(5-25NM)

Cod. art. 071500305

EAN 4065746608008

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave dinamometrica VDE da 3/8 poll. isolamento protettivo

Cod. art. 071500305
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
Chiave dinamometrica da 3/8 poll. con attacco quadro, isolata fino a 1000 V
  • Chiave dinamometrica VDE isolata

  • Serraggio preciso, ± 4% del valore di scala impostato

  • Divisione chiara della scala per una facile lettura dei valori di coppia

  • Design compatto per la massima maneggevolezza in spazi ristretti

  • Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico

  • Conforme alla norma ISO 6789-2

  • Il manico in materiale plastico di forma ergonomica si adatta comodamente e saldamente alla mano.

  • L'attacco quadro reversibile è adatto per il serraggio in senso orario e antiorario
Indicazione
  • Certificato di taratura e numero di serie inclusi

  • Isolamento 1000 V (CA) e fino a 1500 V (CC), osservare tutte le misure di sicurezza previste

  • Dopo l'uso, impostare la chiave dinamometrica al valore di scala più basso per rilasciare la molla.

  • Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.

  • Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La chiave dinamometrica isolata VDE è progettata appositamente per lavorare in prossimità di parti sotto tensione. Ciò la rende ideale per impianti elettrici, mobilità elettrica, lavori di manutenzione su impianti elettrici ecc.

Profilo anteriore

3/8 poll.

Campo di misurazione coppia di serraggio min

5 Nm

Campo di misurazione coppia di serraggio max

25 Nm

Valore scala

0,5 nm

Per serraggio destrorso

Per serraggio sinistrorso

ISO

6789-2

Materiale del manico

Plastica a 1 componente

Lunghezza

305 mm

Lunghezza leva

100 mm

Altezza testa cricchetto

60 mm

Altezza testa cricchetto con quadro

78 mm

Diametro impugnatura

50 mm

Larghezza testa del cricchetto

40 mm

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max

5-25 Nm