Chiave dinamometrica VDE da 1/2 poll. isolamento protettivo
Chiave dinamometrica VDE 1/2 poll.
CHIAVE-DINAM-ISOL-VDE-ATT1/2-(20-120NM)
Cod. art. 071500505
EAN 4065746607995
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Chiave dinamometrica VDE isolata
- Serraggio preciso con un'elevata precisione di attivazione, ± 4% del valore di scala impostato
- Divisione chiara della scala per una facile lettura dei valori di coppia
- Design compatto per la massima maneggevolezza in spazi ristretti
- Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico
- Conforme alla norma ISO 6789-2
- Il manico in materiale plastico di forma ergonomica si adatta comodamente e saldamente alla mano.
- L'attacco quadro reversibile è adatto per il serraggio in senso orario e antiorario
- Certificato di taratura e numero di serie inclusi
- Isolamento 1000 V (CA) e fino a 1500 V (CC), osservare tutte le misure di sicurezza previste
- Dopo l'uso, impostare la chiave dinamometrica al valore di scala più basso per rilasciare la molla.
- Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.
- Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.
Caratteristiche tecniche(X)
La chiave dinamometrica isolata VDE è progettata appositamente per lavorare in prossimità di parti sotto tensione. Ciò la rende ideale per impianti elettrici, mobilità elettrica, lavori di manutenzione su impianti elettrici ecc.
Profilo anteriore | 1/2 poll. |
Campo di misurazione coppia di serraggio min | 20 Nm |
Campo di misurazione coppia di serraggio max | 120 Nm |
Valore scala | 1 nm |
Per serraggio destrorso | Sì |
Per serraggio sinistrorso | Sì |
ISO | 6789-2 |
Materiale del manico | Plastica a 1 componente |
Lunghezza | 420 mm |
Lunghezza leva | 300 mm |
Altezza testa cricchetto | 60 mm |
Altezza testa cricchetto con quadro | 87 mm |
Diametro impugnatura | 50 mm |
Larghezza testa del cricchetto | 50 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1200,000 g |