Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave dinamometrica Premium da 3/4 poll.

Chiave dinamometr. a cricchetto 3/4 poll. Premium
CHIAVE-DINAMOM-PREMIUM-ATT3/4-(80-400NM)

Cod. art. 0714730400

EAN 4065746028219

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave dinamometrica Premium da 3/4 poll.

Cod. art. 0714730400
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
Chiave dinamometrica di alta qualità con attacco da 3/4 poll. e testa a cricchetto
  • Precisione d'esercizio con +/- 3% di tolleranza rispetto al valore di scala impostato

  • Manico ergonomico bicomponente per lavorare senza sforzo e in sicurezza

  • Scala doppia extra-large in Nm e lbf-ft. per una migliore leggibilità

  • Scala micrometrica aggiuntiva per regolare la coppia con precisione che misura i singoli scatti durante la rotazione dell'impugnatura

  • Regolazione rapida tramite la rotazione del manico grazie ad un innovativo meccanismo interno

  • Dopo l'uso non è necessario reimpostare la chiave dinamometrica al valore più basso di scala.

  • Semplice blocco e sblocco a pressione della regolazione sul fondello dell'impugnatura

  • Anello colorato visibile quando l'impugnatura è sbloccata

  • Raggiungimento della coppia di serraggio con scatto udibile e chiaro per operazioni di avvitamento precise

  • Utensile a cricchetto di alta qualità per una lunga durata

  • Con certificato di taratura e numero di serie inciso al laser sulla chiave dinamometrica
Indicazione
  • Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati secondo necessità.

  • Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ampia gamma di possibili applicazioni per il serraggio controllato di viti e dadi, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione su vetture/veicoli commerciali oppure per l'industria

Profilo anteriore

3/4 poll.

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max

80-400 Nm

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max (lbf.ft)

60-290 lbf.ft

Numero giri impugnatura da valore min. a max. valore coppia

8

Esecuzione

Con 60 denti - angolo di rotazione di 6 gradi

Divisione scala principale

10 Nm

Divisione scala micrometrica

2 Nm

Precisione di misura coppia di serraggio

+/- 3 %

Per serraggio destrorso

Per serraggio sinistrorso

Normative

ISO 6789-2

Lunghezza (L1)

700 mm

Lunghezza leva (L2)

593 mm

Lunghezza impugnatura (L3)

205 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

24 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

47 mm

Diametro impugnatura (D1)

36 mm

Larghezza testa del cricchetto (D2)

51 mm