Chiave dinamometrica
Chiave dinamometrica, 1000 Nm, 3/4"
Cod. art. 1952000687
EAN 4000896141067
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Peso ridotto, ca. 10 kg
- Per applicazioni su turbine eoliche, cantieri navali, industria pesante, ecc.
- Si divide in 2 pezzi, (tramite l'utensile di smontaggio incluso) e può essere riposta nella borsa, per il trasporto a mano o sulle spalle
- Tolleranza costante su tutti i valori di serraggio ±3% (nella direzione dell'azionamento)
- Forza di scatto di soli 590 N (60 kg) a 1000 Nm
- Senza pulsante di segnalazione
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per arrampicatori industriali
Attacco | 3/4 poll. |
Lunghezza | 1788 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 10740,000 g |