Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave di smontaggio per cilindro serratura

Chiave di smontaggio per cilindro, GSB 25/50
CHIAVE P/SMONTAGGIO CILINDRO

Cod. art. 0683525165

EAN 4052703609789

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave di smontaggio per cilindro serratura

Cod. art. 0683525165
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
Per allestimenti con porte scorrevoli GSB 25/53
  • Materiale: Zinco pressofuso
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Designazione art. Superficie lungh. Art. n. PU
a Profilo per telaio laterale Finitura acciaio inossidabile 2.500 mm 0684 575 432 1
Finitura argento 2.500 mm 0684 575 422 1
b Doppia guida inferiore Finitura acciaio inossidabile 2.500 mm 0684 574 122 1
Finitura argento 2.500 mm 0684 574 112 1
Doppia guida inferiore per il profilo del telaio Finitura acciaio inossidabile 2.500 mm 0684 573 162 1
Finitura argento 2.500 mm 0684 573 152 1
c Doppia guida superiore Finitura acciaio inossidabile 2.500 mm 0684 573 122 1
Finitura argento 2.500 mm 0684 573 112 1
d Profilo antipolvere e di arresto Trasparente 2.500 mm 0684 575 418 1
e Bloccaggio Trasparente --- 0684 575 200 1
f Guida di scorrimento Finitura acciaio inossidabile 2.500 mm 0684 570 122 1
Finitura argento 2.500 mm 0684 570 112 1
g Guida scorrevole Tipo zincato --- 0684 571 1
h Tappo terminale Finitura acciaio inossidabile --- 0684 572 3 1
Finitura argento --- 0684 572 1 1
i Serratura a cilindro con chiusura a rotazione Finitura acciaio inossidabile --- 0684 525 152 1
Rivestimento cromato --- 0684 525 150 1
Serratura con cilindro intercambiabile per porte scorrevoli in vetro Alluminio bianco RAL 9006 --- 0683 525 153 1
Cilindro intercambiabile Nichelato --- 0683 525 160 1
Chiave per rimuovere il cilindro Nichelato --- 0683 525 165 1
j Contropiastra per serratura Finitura acciaio inossidabile --- 0684 525 155 1
Rivestimento cromato --- 0684 525 157 1
k Maniglia per scorrevole Finitura acciaio inossidabile --- 0684 575 302 1
Rivestimento cromato --- 0684 575 300 1
l Profilo per fissare lastre di vetro, per vetri di spessore 5 mm Trasparente 2.500 mm 0684 575 110 1
Profilo per fissare lastre di vetro, per vetri di spessore 6 mm Trasparente 2.500 mm 0684 575 111 1
Profilo di protezione dalla polvere per vetri di spessore 6 mm Finitura argento 2.500 mm 0684 575 452 1
Profilo di protezione dalla polvere per vetri di spessore 8 mm Finitura argento 2.500 mm 0684 575 462 1
Utensile per il montaggio della guida scorrevole --- --- 0684 575 900 1