Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave di montaggio In zinco pressofuso

Chiave di montaggio

Cod. art. 0688190200

EAN 4011231597098

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave di montaggio In zinco pressofuso

Cod. art. 0688190200
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
The driver for PC locks enables cylinder-free locking and simple actuation with integrated hexagon key and bottle opener

Supporto per serrature con foro PC


Consente di chiudere una serratura senza cilindro.



Perno quadro conico di ■ 6 - 10 mm


Il perno di bloccaggio può essere azionato senza maniglia per porta e perno quadro.



Chiave esagonale SW 3


Non è necessaria una chiave a brugola separata.



Perno quadro conico da 6 a 8 mm per azione di bloccaggio tramite chiavistello quadrato.



Con apribottiglie integrato.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Zinco pressofuso

Colore

Rosso

Superficie

Laccato

Azionamento interno

HS3