Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave di misurazione per cilindro profilato, tipo B

Chiave di misurazione cilindri profilati tipo B
CHIAVE-PROVIS-CILINDR-TYP B-ZD-LUNGO

Cod. art. 0688190203

EAN 4053479172354

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave di misurazione per cilindro profilato, tipo B

Cod. art. 0688190203
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
Per la misurazione di cilindri profilati doppi e con pomolo
  • Con unità di misurazione della lunghezza del cilindro integrata, situata sul codolo della chiave di misurazione del cilindro profilato

  • La punteria per serrature con punzone CK consente di chiudere una serratura senza cilindro.

  • La chiave quadrata conica da 6 a 8 mm può essere utilizzata per aprire una porta senza maniglia.

  • Chiave esagonale AF 3 per l'installazione delle maniglie delle porte

  • Attacco quadro 6 mm, 7 mm e 8 mm

  • Con apribottiglie integrato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Azionamento interno

HS3

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Maniglia per porta blindata in acciaio inossidabile Serie 202

SDF-A2-S202-CH-CC-72-14-MATT

Per porte d'ingresso.