Chiave di misurazione per cilindri profilati Tipo C
Chiave misurazione per cilindri profilati tipo C
Cod. art. 0688190201
EAN 4056807906645
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Scala laterale per la misurazione di cilindri profilati
Misurazioni precise dal centro della serratura tramite supporto, persino più precise rispetto a un doppimetro.
Supporto per serrature con foro PC
Consente di chiudere una serratura senza cilindro
Perno quadro conico di ■ 6 - 10 mm
Il perno di bloccaggio può essere azionato senza maniglia per porta e perno quadro.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Materiale plastico |
Colore | Rosso |