Chiave di misurazione per cilindri profilati Tipo A
Chiave di misurazione cilindri profilati tipo A
Cod. art. 0688190202
EAN 4053479172330
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con unità di misurazione integrata
L'unità di misurazione della lunghezza del cilindro è situata sul codolo della chiave di misurazione del cilindro profilato.
Supporto per serrature con foro PC
Consente di chiudere una serratura senza cilindro.
Attacco quadro 6 mm, 7 mm e 8 mm.
Con apribottiglie integrato.
Caratteristiche tecniche(X)
Per misurazione di cilindri profilati o interruttori a chiave su portoni di garage.
Materiale | Zinco pressofuso |
Superficie | Nichelato |
Azionamento interno | HS3 |