Chiave combinata metrica Con profilo POWERDRIV®, 11 pz
Assortimento chiavi combinate extra lunghe 11 pz
ASSORT. CHIAVI COMBINATE LUNGHE 11PZ
Cod. art. 071330850
EAN 4047376614314
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Serie chiavi combinate, 11 pz
- La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.
- Estremità chiusa angolata di 15° per un maggiore spazio per le dita
- Estremità chiusa con 12 denti per un innesto efficace
- A norma DIN 3113A/ISO 3318/7738
- La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 11 PZ |
Apertura chiave | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 8 mm |
CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 8MM
CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 10 MM
CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 11 MM
CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 12 MM
CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 13 MM
CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 14 MM
CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 16 MM
CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 17 MM
CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 18 MM
CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 19 MM
CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 22 MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.