Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave combinata metrica 6 pz con profilo POWERDRIV®

Assortimento chiavi combinate a cricchetto, 6 pz
SERIE-CHIAV-COMB-CRICH-TESTA-FLESS-6-PZ

Cod. art. 071426350

EAN 4052703451517

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave combinata metrica 6 pz con profilo POWERDRIV®

Cod. art. 071426350
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
Utensile di qualità professionale ZEBRA® - La testa a cricchetto snodata offre più spazio per le dita o per superare gli ostacoli

Pratica serie con 6 chiavi metriche con lato bocca aperta e lato chiuso con cricchetto snodato e supporto


  • Chiavi di alta qualità in un kit di 6 pezzi

  • Il supporto in plastica consente di disporre in modo pratico le chiavi

  • Attrezzatura di base ideale per l'officina


Utensile speciale con testa a cricchetto snodata a 180°


  • Il robusto cricchetto snodato consente di raggiungere e serrare in modo perfetto anche le viti nei punti più difficili

  • L'attacco POWERDRIV® poligonale e il cricchetto a 72 denti fini sul lato anello facilita il lavoro

  • Per cambiare la direzione di rotazione, è sufficiente ruotare la chiave

  • Il lato bocca aperta rigida trasmette direttamente la potenza, rendendola particolarmente adatta all'allentamento delle viti


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • La chiave combinata a cricchetto è conforme alla norma DIN 899 per le coppie massime

  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata snodata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Indicazione

È possibile caricare l'utensile solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sbloccare le viti usando la parte fissa:


Serrare le viti con il cricchetto

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Chiave combinata metrica 6 pz con profilo POWERDRIV® compreso:
1 x
Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-COMB-CRICH-TESTA-FLES-8MM

Descrizione:
8 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-COMB-CRICCHETTO-FLEX-10

Descrizione:
10 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-COMBIN-CRICCH-TESTA-SNODATA-12MM

Descrizione:
12 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV®

HIAVE-COMBIN-CRICCH-TESTA-SNODATA-13MM

Descrizione:
13 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-COMB-CRICH-TESTA-FLES-17MM

Descrizione:
17 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-COMB-CRICH-TESTA-FLES-19MM

Descrizione:
19 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x