Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave ad anello chiuso speciale per filtro olio, AF 27 per Ford, PSA e Jaguar

Chiave filtro olio Ford, PSA, Jaguar
CHIAVE-SEDE-FILTRO-OLIO-FORD/PSA/JAGUAR

Cod. art. 1952003190

EAN 4058794287004

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave ad anello chiuso speciale per filtro olio, AF 27 per Ford, PSA e Jaguar

Cod. art. 1952003190
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
Chiave a forma speciale per attacco di difficile accesso sul coperchio del filtro dell'olio.
  • Utilizzare l'attacco da ½" per serrare il tappo a 25 Nm secondo le specifiche del costruttore
Indicazione

Uso conforme a OEM 303-1579/lunghezza circa 250 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ford 2.0 TDCi (DW10C) (dal 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (dal 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max

  • Citroen / Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (dal 2009), 2.2 HDI (DW12C) (dal 2010), C4 – C5 – C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ

  • Jaguar XF 2.2D (dal 2012)

Attacco

1/2 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Peso prodotto (per pezzo)

511,000 g

Per produttori di veicoli

Ford, Peugeot, Jaguar