Chiave a perni, RA
Chiave a 6 perni HA da 3/4"
BUSSOLA-6-PERNI-P-GHIERE-ATT-3/4
Cod. art. 1952001022
EAN 4250158106086
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
VW LT, MB Sprinter 412 D
Attacco | 3/4 poll. |
Larghezza tenone | 8 mm |
Diametro interno | 50 mm |
Lunghezza | 61 mm |
Lunghezza 2 | 52 mm |
Diametro nominale max Torx esterno | 70 mm |
Per produttori di veicoli | VAG, Mercedes-Benz |
Peso prodotto (per pezzo) | 850,000 g |