Chiave a percussione per pinza freno da 3/4" Per veicoli commerciali MAN TGA/TGS/TGX
Chiave per pinze freno 3/4 poll. E24 TGA/TGS/TGX
CHIAVE-TX-E24-P/PINZA-FRENO-3/4POLL
Cod. art. 1952006765
EAN 4056807557236
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Usata principalmente su assi anteriori e assi posteriori aggiunti di veicoli pesanti.
- Martellando sull'estremità della chiave si possono allentare anche le viti bloccate più resistenti.
- Tutte le chiavi sono dotate di un attacco quadro da ¾" che in combinazione con una chiave dinamometrica consente anche il serraggio secondo specifiche del costruttore.
- Non è più necessario smontare la leva del braccio tirante.
Attenzione: osservare la formula di conversione della coppia incisa al laser (necessaria per la prolunga della leva in funzione del tipo).
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 220 mm |
Per tipo di veicolo | Atego 12 tonnellate, MAN |
Peso prodotto (per pezzo) | 599,000 g |