Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave a cricchetto per filtro dell'olio

Chiave a cricchetto per filtro olio
CHIAVE-FILTRO-OLIO-CRICCHETTO

Cod. art. 071457 14

EAN 4024835856461

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave a cricchetto per filtro dell'olio

Cod. art. 071457 14
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
Per una sostituzione semplice e rapida del filtro dell'olio con il principio del cricchetto

Viene generato un effetto cricchetto sul filtro dell'olio dalle ganasce dentate con cerniera


L'angolo minimo di rotazione di soli 5° consente di lavorare in spazi estremamente ristretti



L'aiuto per la regolazione indica automaticamente la pre-tensione ottimale


In modo da utilizzare l'impostazione cricchetto ideale



Manico ergonomico


Meno affaticamento durante il lavoro

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza di serraggio max

106 mm

Peso prodotto (per pezzo)

316,000 g