Chiave a cricchetto da 1/4"
Cricchetto per inserti da 1/4" con levetta
Cod. art. 071201402
EAN 4050382117472
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Robusto cricchetto con comodo pulsante blocca inserto!
Dentatura grossolana da 48 denti; angolo di rotazione da 7,5°
- Veloce e semplice passaggio dalla rotazione in senso orario ad antiorario con la levetta
- Levetta di reversione ribassata e protetta, particolare forma del telaio che permette una maggior libertà di presa
- Altezza complessiva ridotta se confrontata con cricchetti tradizionali
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Altezza testa cricchetto | 20 mm |
Diametro cricchetto | 24 mm |
Spessore maniglia | 14 mm |
Lunghezza | 135 mm |
Superficie | Cromato |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |