Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave a bussola per candele da 3/8"

Inserto chiave bussola cand 3/8, magnete anello
BUSSOLA P/CANDELE 14MM ATTACCO 3/8

Cod. art. 071551 537

EAN 4046778311821

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave a bussola per candele da 3/8"

Cod. art. 071551 537
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
Collegamento: magnete ad anello



Struttura: rivestimento cromato, lucido



Attacco: 3/8", con bloccaggio a sfera e testa esagonale misura 17



Uscita: doppio esagono


Per candele di accensione con attacco esagonale e poligonale



Applicazione: ad es. candele per Peugeot e Citroën

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

14 mm

Lunghezza (L1)

70 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

19 mm

Azionamento esterno

WS3/8

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

18 mm

Profondità chiave a bussola (t)

9 mm

Peso prodotto (per pezzo)

67,000 g