Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave a bussola da 3/4", con inserto esagonale per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

Chiave a bussola 3/4" per esagoni incassati
BUSSOLA-3/4POL-ESAG.INCASS.24MM

Cod. art. 0715145124

EAN 4038898327707

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave a bussola da 3/4", con inserto esagonale per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

Cod. art. 0715145124
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
  • Norma: DIN 7422

  • Superficie: Nero, fosfatato

  • Attacco: Quadro femmina da 3/4", con bloccaggio a sfera

  • Profilo chiave: Per viti ad esagono incassato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Assale anteriore completamente flottante per motocicletta Suzuki GSX 1400

Attacco

3/4 poll.

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

38 mm

Profilo anteriore

24 mm

Lunghezza lama (L2)

22,5 mm

Lunghezza (L1)

75 mm