Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave a bussola da 1/2"

Chiave a bussola 1/2" XZN con foro
BUSSOLA XZN ATT. 1/2 16MM

Cod. art. 0715138160

EAN 4065746039765

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave a bussola da 1/2"

Cod. art. 0715138160
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
XZN con foro
  • Design: Corto

  • Superficie: Cromata

  • Attacco: Quadro da 1/2", con sede per bloccaggio a sfera

  • Attacco: XZN
Indicazione

Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Chiave per carico/scarico dell'olio per tappo olio cambio e differenziale AUDI/VW

Attacco

1/2 poll.

Profilo anteriore

16 mm

Tipo di attacco

Quadro interno

Lunghezza (L1)

60 mm

Lunghezza lama (L2)

20 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

28 mm

Superficie

Cromato