Chiave a bussola 3/8", 10 denti Con zigrinatura
Chiave a bussola da 3/8 poll., 10 denti
BUSSOLA-ATT-3/8POLL-10DENTI-15MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 15 mm |
Tipo profilo anteriore | Testa a dieci lati |
Lunghezza (L1) | 30 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 20 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Fosfatato zincato |
Profondità chiave a bussola (t) | 14 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 20 mm |