Chiave a bussola 1/2", 7 denti
Bussola rinforzata 1/2", 7 denti
BUSSOLA-ATT-1/2POLL-7DENTI-22MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 22 mm |
Tipo profilo anteriore | Testa a sette lati |
Lunghezza (L1) | 47,5 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 27,8 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 27 mm |
Profondità chiave a bussola (t) | 16 mm |
Materiale | Cromo molibdeno |
Superficie | Fosfatato |