Chiave a bussola 1/2", 10 denti
Bussola rinforzata 1/2", 10 denti
BUSSOLA-ATT-1/2POLL-10DENTI-11.5MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 11,5 mm |
Tipo profilo anteriore | Testa a dieci lati |
Lunghezza (L1) | 50,5 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 24 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 17,5 mm |
Profondità chiave a bussola (t) | 17,5 mm |
Materiale | Cromo molibdeno |
Superficie | Fosfatato |