Chiave a brugola utensile di regolazione finestre
Chiave ad angolo per esag. incas., utens. regol.
CHIAVE-ESAG-INCASS-SNODATA-4X103X91X15
Cod. art. 071531 85
EAN 4053479713984
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione versatile in spazi ristretti
- La leva lunga garantisce una buona trasmissione della forza
- La punta da 4 mm è adatta alla maggior parte delle applicazioni, in particolare per la regolazione delle finestre
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Profilo anteriore | 4 mm |
Lunghezza | 103 mm |
Misura asta lunga (L1) | 91 mm |
Misura asta corta (L2) | 15 mm |
Superficie | Brunito |