Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave a T isolata VDE 1/2"

Chiave a T isolata VDE 1/2 poll.

Cod. art. 071500503

EAN 4065746401906

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave a T isolata VDE 1/2"

Cod. art. 071500503
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
Chiave a T isolata
  • Con dispositivo di fissaggio a cambio rapido della bussola
Indicazione

Isolata 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

1/2 poll.

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Superficie

Isolato in conformità a VDE

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Normative

EN 60900, DIN 3124, DIN 3120

Lunghezza (L1)

209 mm

Larghezza impugnatura (L2)

160 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

20 mm