Chiave a 2 bocche per installazioni sanitarie con due misure per chiave
Chiave speciale per idraulica
CHIAVE DOPPIA BUSS.SCORREV.17/19
Cod. art. 071543 012
EAN 4011231742054
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiave fissa a due bocche ergonomica per applicazioni sanitarie
- La chiave fissa a due bocche con misure 17 e 19 e inclinazione di 15° garantisce una trasmissione della potenza efficiente
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica
- Le teste sono molto robuste e possono sopportare i lavori più impegnativi
Con pezzo centrale
- Il pezzo centrale ha una filettatura femmina M10 e un raccordo sferico integrato
- La parte centrale mobile e bloccabile consente di rimuovere facilmente la chiave dalla vite di congiunzione
Alta qualità per un uso duraturo
- La chiave fissa a due bocche è simile a quella della norma DIN 3110/ISO 1085
- In acciaio al cromato-vanadio
- Superfici cromate e teste lucidate
- La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
- La durata della chiave fissa a due bocche riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per viti di congiunzione, montaggio lavabi e valvole ad angolo
![]() | |
Apertura chiave | 17 x 19 mm |
Lunghezza (L) | 215 mm |
Spessore ganascia (a) | 7 mm |
Dimensione esterna testa della chiave (b1) | 40 mm |
Dimensione esterna testa della chiave 2 (b2) | 42 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |