Chiave Lambda Per sonde esagonali
Chiave sonda lambda esagonale e poligonale
CHIAVE-SONDA-LAMDA-SNOD-22MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In acciaio speciale temprato per carichi particolarmente elevati
- Attacchi con slot per sistemare i sensori con cavi non rimovibili per eliminare potenziali danni.
- Risparmio di tempo e denaro in officina
- Praticamente per tutti i sensori Lambda
- Testa mobile ideale anche in spazi ristretti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Apertura chiave (SW) | 22 mm |
Lunghezza (L) | 270 mm |
Dimensione esterna testa della chiave (dk) | 36 mm |
Tipo profilo anteriore | Testa a dodici lati |
Tipo punta 2 | Esagono incassato |