Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Chevilles à frapper

Cheville à frapper, tête plate pour cloison sèche
CHEVILLE-CLOUER-FK-6X30MM

Art. N° 0903760300

EAN 4038898473503

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Chevilles à frapper

Art. N° 0903760300

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour cloison sèche, avec clou en acier zingué

Mise en œuvre rapide et économique



Prémontée : pas besoin de chercher la bonne vis



Convient également aux passages de câbles



L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation



Propriétés


  • Résistance aux UV

  • Chevilles plastique en polyamide de qualité supérieure : résistantes à la moisissure

  • Résistance thermique de -40 à +150 °C

  • Sans halogène ni silicone
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisé pour le béton, la brique pleine, la brique silico-calcaire, le béton cellulaire, la brique alvéolée, la brique silico-calcaire creuse, les chapes et les plaques de plâtre



Pour la fixation d'éléments non porteurs et de charges légères dans la construction, l'usinage du métal, les applications sanitaires et électriques


Tête plate : Fixation d'équerres, de plaques, de tôles, de goulottes de câbles et de tous les composants pour installation non encastrée

Diamètre

6 mm

Longueur (l)

30 mm

Épaisseur à fixer max. (tfix)

5 mm

Profondeur de pose (hnom)

30 mm

Diamètre de perçage (d0)

6 mm

Profondeur de perçage (h1)

25 mm

Matière du clou

Acier

Empreinte intérieure

Z2