Cheville pour isolation SHARK® ISO Acier inoxydable A2, jeu
Kit chevilles pour isolation SHARK ISO acier inoxydable
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pré-assemblé avec un goujon filetage bois et métrique en acier inoxydable A2 M10x12
- Fonctionne dans tous les matériaux isolants résistants à la compression courants
- Se visse parfaitement sans pré-perçage du matériau isolant
- Pour les couches minces d'enduit < de 4 mm, aucun pré-perçage n'est nécessaire
- Montage rapide et économique sans formation de ponts thermiques
- Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement (PP de haute qualité)
- Pour utilisation avec visseuse sans fil
- Fixation par verrouillage de forme
- Plage de températures applicable : -20°C à +100°C
- Pose dans les matériaux isolants résistants à la compression avec ou sans enduit
- Le kit SHARK® ISO en acier inoxydable A2 peut être utilisé en extérieur ou dans des pièces humides
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/36576353.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636435.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636429.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636433.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636427.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636429.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636433.jpg)
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour la fixation des tuyaux de gouttière (collier) en conjonction avec un goujon filetage bois et métrique
- Avant l'assemblage, les réglementations régionales régissant la fixation des tuyaux de gouttière doivent être consultées
- Le réajustement de la vis pré-assemblée n'est pas garanti pour les matériaux isolants en fibre de bois soumis à un frottement particulier (la vis ne peut pas être desserrée)
- Il est recommandé de poser les chevilles et les vis séparément afin de permettre le réajustement dans les matériaux isolants en bois
Longueur (l) | 95 mm |
Diamètre de perçage dans crépis/bardage (d) | 28 mm |
Matière | PP renforcé de fibre de verre |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 |
Diamètre de filetage (d Gew) | 10 mm |
Matière de la vis | Acier inoxydable A2 |
Nombre de pièces de l'assortiment | 4 PCS |
Profondeur de pose (hs) | 95 mm |
Résistance thermique min. | -20 °C |
Résistance thermique max. | 100 °C |
Condition pour diamètre de perçage (d0) | Ne pas prépercer |
Épaisseur du support min. (d) | 95 mm |
Distance au bord (ar) | 150 mm |
Profondeur de vissage de la vis max. (da) | 70 mm |
Résistance à | Vieillissement |
Entraxe (a) | 300 mm |
Données de performances | |||||
Cheville | 95 | ||||
Isolant | EPS 032 | PU 024 | Fibre de bois 039 | Fibre minérale 035 | |
Charges recommandées | Frec.1) [kN] | 0,09 | 0,14 | 0,1 | 0,06 |
Entraxe | a ≥ [mm] | 300 | |||
Distance au bord | c ≥ [mm] | 150 | |||
Profondeur d'ancrage | hs [mm] | 95 | |||
Dimensions du goujon filetage bois et métrique | dfil. [mm] | 10x120/M10 (pré-assemblé) | |||
Matériau de la vis | Acier zingué/acier inoxydable A2 | ||||
Perçage nominal∅ | dnom. [mm] | Pas de pré-perçage nécessaire dans les matériaux isolants | |||
Élément de fixation | d fil. [mm] | M10 | |||
Percer un trou∅ dans une couche d'enduit d'une épaisseur ≤ de 4 mm | d [mm] | Aucun préperçage pour les couches d'enduit d'une épaisseur ≤ de 4 mm | |||
Percer un trou∅ dans une couche de plâtre d'une épaisseur > 4 mm ou dans un panneau de façade | d [mm] | 30 | |||
1) Pour Frec. les valeurs sont définies dans le sens de traction |